ABB - ZK268G Bornier Quick PE 26x4+8x25mm2 - D763166

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 34

  • section nominale - 1.5...25 mm²

  • courant nominal - 63 A

  • tension nominale - 230 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617631668

Réf. Sonepar

00026763166

Réf. Fournisseur

D763166

Marque

ABB

nombre de positions de serrage:

34

section nominale:

1.5...25 mm²

courant nominal:

63 A

tension nominale:

230 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

vert

diamètre du câble:

25...25 mm

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

1.5...25 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

1.5...25 mm²

plage AWG:

4...16

ZK268G Bornier Quick PE 26x4+8x25mm2

Les Atouts de l'article:

Borne enfichable rapide PE pour support enfichable, montage sans outils avec un simple équipement enfichable et verrouillable, code couleur clair: PE = jaune-vert, système de bornes flexible, nombre de bornes: 26 x 1,5 - 4 mm² ( pince à ressort) + 8 x 2,5 à 25 mm² (technique de raccordement à vis), dimensions extérieures H x L x P en mm: 32 x 147 x 31 mm, étiquetage simple des bornes (DIN VDE 0603 partie 1) avec pré- bandes numérotées imprimées et autocollantes.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.