ABB - ZK51G Bornier Quick PE 5x4+1x25mm2 - D762757


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 6
section nominale - 1.5...25 mm²
courant nominal - 63 A
tension nominale - 230 V
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617627579
Réf. Sonepar
00026003755
Réf. Fournisseur
D762757
Réf. Commerciale
ABB
nombre de positions de serrage:
6
section nominale:
1.5...25 mm²
courant nominal:
63 A
tension nominale:
230 V
couleur:
vert
diamètre du câble:
25...25 mm
avec leviers d'actionnement:
Non
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
1.5...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
1.5...25 mm²
plage AWG:
4...16
Les Atouts de l'article:
Borne enfichable rapide PE pour support enfichable, montage sans outils avec un simple équipement enfichable et verrouillable, codage couleur clair: PE = jaune-vert, système de bornes flexible, nombre de bornes: 5 x 1,5 - 4 mm² ( pince à ressort) + 1 x 2,5 à 25 mm² (technique de raccordement à vis), dimensions extérieures H x L x P en mm: 32 x 32 x 31 mm, étiquetage simple des bornes (DIN VDE 0603 partie 1) avec pré- bandes numérotées imprimées et autocollantes.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.