ABB - ZK82B Bornier Quick N 8x4+2x25mm2 - D762752


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 10
section nominale - 1.5...25 mm²
courant nominal - 63 A
tension nominale - 230 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617627524
Réf. Sonepar
00026003750
Réf. Fournisseur
D762752
Réf. Commerciale
ABB
nombre de positions de serrage:
10
section nominale:
1.5...25 mm²
courant nominal:
63 A
tension nominale:
230 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
bleu
diamètre du câble:
25...25 mm
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
1.5...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
1.5...25 mm²
plage AWG:
4...16
Les Atouts de l'article:
Borne enfichable rapide N pour support enfichable, montage sans outils à l'aide d'un équipement simple enfichable et verrouillable, codage couleur clair: N = bleu, système de bornes flexible pour plusieurs circuits N, nombre de bornes: 8 x 1,5 - 4 mm² (technique de serrage à ressort) + 2 x 2,5 à 25 mm² (technique de raccordement à vis), dimensions extérieures H x L x P en mm: 32 x 49 x 31 mm, repérage simple des bornes (DIN VDE 0603 partie 1) avec bandes numérotées pré-imprimées et autocollantes.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.