ABB - ZLBM3-3P-NOV Fuse switch disconnector - F009365

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ZLBM3-3P-NOV Fuse switch disconnector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 1000 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Sectionneur fusibles Inline

Voir tous les produits de cette série

EAN

7025840093657

Réf. Sonepar

00026005423

Réf. Fournisseur

F009365

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

classe de protection (IP), face avant:

IP30

avec emplacement pour fusibles:

NH3

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

120 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

serre-câble

entrée de câble:

en dessous

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

ZLBM3-3P-NOV Fuse switch disconnector

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.