ABB - ZLS726 Pièce intercalaire de 9mm (Lot de 5pcs) - G010470


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 75 mm
largeur - 9 mm
hauteur - 89 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Télérupteur E290
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612270104703
Réf. Sonepar
00026010470
Réf. Fournisseur
G010470
Marque
ABB
modèle:
plat
longueur:
75 mm
largeur:
9 mm
hauteur:
89 mm
flexible:
Non
ZLS726 Pièce intercalaire de 9mm (Lot de 5pcs)
Les Atouts de la gamme:
Les télérupteurs E290 contrôlent plus de lampes que les contacteurs de même courant nominal. Vous pouvez économiser aussi de l'espace et de l'énergie dans le tableau de distribution puisque la bobine du télérupteur est alimentée par une impulsion courte.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les télérupteurs E290 contrôlent plus de lampes que les contacteurs de même courant nominal. Vous pouvez économiser aussi de l'espace et de l'énergie dans le tableau de distribution puisque la bobine du télérupteur est alimentée par une impulsion courte.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.