ABB - ZLSP935-8PE Bornier additionnelSMISSLINE TP - 250A - 8PLE - G150619

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ZLSP935-8PE Bornier additionnelSMISSLINE TP - 250A - 8PLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 144 mm

  • largeur - 58 mm

  • hauteur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271506193

Réf. Sonepar

00026150619

Réf. Fournisseur

G150619

Marque

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

250 A

longueur:

144 mm

largeur:

58 mm

hauteur:

67 mm

flexible:

Oui

traitement de la surface:

étamé

ZLSP935-8PE Bornier additionnelSMISSLINE TP - 250A - 8PLE

Les Atouts de la gamme:

Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.