Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acdc - acdc - VERTIGO W3x 24V 320-830 N W WH 67 - 21014744

CopieCopie
Acdc - acdc - VERTIGO W3x 24V 320-830 N W WH 67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299585783

Réf. Sonepar

07834001256

Réf. Fournisseur

21014744

Réf. Commerciale

Acdc

tension nominale (Un):

24...24 V

acdc - VERTIGO W3x 24V 320-830 N W WH 67