Acie Automatisme - Alimentation rail-din 12 V 2A fixation rail din 2 modules - W-CCR12-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension - 12 V
type de courant - AC
courant nominal - 2 A
protection contre les surcharges - Oui
montage apparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454902069
Réf. Sonepar
03452490206
Réf. Fournisseur
W-CCR12-2
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
tension:
12 V
type de courant:
AC
courant nominal:
2 A
protection contre les surcharges:
Oui
montage apparent:
Oui
indice de protection (IP):
autre
température de fonctionnement:
-40...65 °C