Acie Automatisme - Alimentation rail-din 12v 3a avec entrée chargeur de batterie - 1CCR12-3UPS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension - 12 V

  • type de courant - AC

  • courant nominal - 3 A

  • protection contre les surcharges - Oui

  • montage apparent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454900034

Réf. Sonepar

03452490003

Réf. Fournisseur

1CCR12-3UPS

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

tension:

12 V

type de courant:

AC

courant nominal:

3 A

protection contre les surcharges:

Oui

montage apparent:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

indice de protection (IP):

autre

température de fonctionnement:

-25...60 °C

Alimentation rail-din 12v 3a avec entrée chargeur de batterie -25° à + 60° 100-240v ca 4u h97 x l87,8 x p54,5 mm