Acie Automatisme - Alimentation rail-din 12v 5a avec entrée chargeur de batterie - 1CCR12-5UPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension - 12 V
type de courant - AC
courant nominal - 5 A
protection contre les surcharges - Oui
montage apparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454900041
Réf. Sonepar
03452490004
Réf. Fournisseur
1CCR12-5UPS
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
tension:
12 V
type de courant:
AC
courant nominal:
5 A
protection contre les surcharges:
Oui
montage apparent:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température de fonctionnement:
-20...60 °C