Acie Automatisme - Alimentation rail-din 4,2A 12vcc ups sortie batterie - W-CCRM12-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension - 12 V
type de courant - DC
courant nominal - 4.2 A
protection contre les surcharges - Oui
montage apparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454901055
Réf. Sonepar
03452490105
Réf. Fournisseur
W-CCRM12-5
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
tension:
12 V
type de courant:
DC
courant nominal:
4.2 A
protection contre les surcharges:
Oui
montage apparent:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température de fonctionnement:
-20...60 °C