Acie Automatisme - Alimentation ronde étanche 12v 2a puissance 24w - 1CCR-R121.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12 V
courant de sortie max. - 1.5 mA
mode de pose - autre
application - platine de rue
technique d'installation - 2-fils intégral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454900065
Réf. Sonepar
03452490006
Réf. Fournisseur
1CCR-R121.5
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
tension de sortie:
12 V
courant de sortie max.:
1.5 mA
mode de pose:
autre
application:
platine de rue
technique d'installation:
2-fils intégral
tension d'entrée:
12 V
fréquence:
50...60 Hz
type de courant:
AC
protégé contre les courts-circuits:
Non
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
61 mm
largeur:
59 mm
profondeur:
30 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non
Les Atouts de l'article:
bloc d'alimentation petit format étanche 12Vcc 1,25A