Acie Automatisme - Alimentation ronde étanche 24v 1a puissance 24w - 1CCR-R241.5

CopieCopie
Acie Automatisme - Alimentation ronde étanche 24v 1a puissance 24w

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24 V

  • courant de sortie max. - 1.5 mA

  • mode de pose - autre

  • application - platine de rue

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454900072

Réf. Sonepar

03452490007

Réf. Fournisseur

1CCR-R241.5

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

tension de sortie:

24 V

courant de sortie max.:

1.5 mA

mode de pose:

autre

application:

platine de rue

technique d'installation:

2-fils intégral

tension d'entrée:

24 V

type de courant:

AC

protégé contre les courts-circuits:

Non

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

61 mm

largeur:

59 mm

profondeur:

30 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

Bloc d'alimentation ronde étanche 24vcc 1,5a entrée 100-240v caprotection hiccup mode -20° + 60° humidité relative 20 à 90%

Les Atouts de l'article:

bloc d'alimentation petit format étanche 24Vcc 1,25A