Acie Automatisme - Antenne optionnelle pour récepteur ou émetteur 868mhz - AT868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
omnidirectionnel - Oui
mode de pose - montage mural
intérieur - Oui
extérieur - Oui
portée de transmission max. - 50 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436535662536
Réf. Sonepar
03452566253
Réf. Fournisseur
AT868
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
omnidirectionnel:
Oui
mode de pose:
montage mural
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
50 m
polarisation:
horizontal
type de connexion:
douille
hauteur:
240 mm
profondeur:
115 mm
indice de protection (IP):
IP65