Acie Automatisme - Badge actif de proximité 868mhz pour lecteurs série lp - CA868

CopieCopie
Acie Automatisme - Badge actif de proximité 868mhz pour lecteurs série lp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - autre

  • nombre de canaux - 1

  • couverture - 50 m

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535663267

Réf. Sonepar

03452000506

Réf. Fournisseur

CA868

Marque

Acie Automatisme

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

autre

nombre de canaux:

1

couverture:

50 m

couleur:

gris

avec émetteur manuel:

Oui

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

adapté pour interrupteur:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un élément d'affichage:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Badge actif de proximité 868mhz pour lecteurs série lp format télépéage 54 x 86 x 40 mm pile lithium cr2032 micro intérupteur m/a de façade

Les Atouts de l'article:

La carte d'identifiant active ACIE pour nos lecteur LP868, elle peut intégrer des pastilles EM ou MIFARE