Acie Automatisme - Badge actif de proximité 868mhz pour lecteurs série lp + puce r20 mifare - CA868-MIFARE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - autre
nombre de canaux - 1
couverture - 50 m
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436535663304
Réf. Sonepar
03452566330
Réf. Fournisseur
CA868-MIFARE
Marque
Acie Automatisme
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
autre
nombre de canaux:
1
couverture:
50 m
couleur:
gris
émetteur de fenêtre:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat


