Acie Automatisme - Badge étanche pour lecteur protocole vigik - BA403-VI

CopieCopie
Acie Automatisme - Badge étanche pour lecteur protocole vigik

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole radio - autre

  • type de mémoire - RAM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8436535669184

Réf. Sonepar

03452566918

Réf. Fournisseur

BA403-VI

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

protocole radio:

autre

type de mémoire:

RAM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

65 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

4 mm

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

noir

Badge pour lecteur vigik Format jeton pour porte clef 44 x 35 x 4 mm finition pvc avec anneau inox numéro uid gravé