Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Badge passif de proximité compatible avec nos lecteur gamme lec - BA403HID

CopieCopie
Acie Automatisme - Badge passif de proximité compatible avec nos lecteur gamme lec

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0.125...0.125 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 30 mm

  • type de mémoire - autre

  • largeur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8436535667777

Réf. Sonepar

03452566777

Réf. Fournisseur

BA403HID

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

fréquence:

0.125...0.125 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

30 mm

type de mémoire:

autre

largeur:

44 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

4 mm

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

noir

Badge passif de proximité compatible avec nos lecteur gamme lec Format jeton pour porte clef 44 x 35 x 4 mm finition pvc avec anneau inox