Acie Automatisme - Badge passif de proximité desfire format carte de crédit - CA301D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 0.125...0.125 MHz
protocole radio - autre
type de mémoire - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900553
Réf. Sonepar
03452490055
Réf. Fournisseur
CA301D
Marque
Acie Automatisme
fréquence:
0.125...0.125 MHz
protocole radio:
autre
type de mémoire:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
1 mm
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
blanc



