Acie Automatisme - Badge passif de proximité em format iso pour lecteur 13,56mhz clamshel - CL307M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
type de mémoire - autre
largeur - 85 mm
hauteur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900645
Réf. Sonepar
03452490064
Réf. Fournisseur
CL307M
Marque
Acie Automatisme
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
type de mémoire:
autre
largeur:
85 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
2 mm
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
blanc
Badge passif de proximité em format iso pour lecteur 13,56mhz clamshel format rigide 86 x 54 1,8 mm finition pvc blanc avec opercule pour clip bretelle ou lacet


