Acie Automatisme - Badge passif de proximité em format niso bracelet silicone, jusqu'à 1000 pcs - BM405

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0.125...0.125 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 30 mm

  • type de mémoire - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535662840

Réf. Sonepar

03452566284

Réf. Fournisseur

BM405

Marque

Acie Automatisme

fréquence:

0.125...0.125 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

30 mm

type de mémoire:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre:

74 mm

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

couleur:

noir

Badge passif de proximité em format niso bracelet silicone, jusqu'à 1000 pcs identifiant passif 65 ou 74 mm silicone étanche de différentes couleurs à la demande