Acie Automatisme - Badge passif de proximité mifare 1k format niso jeton porte clé,lecteur 13,56mhz - BA403M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 30 mm
type de mémoire - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535662697
Réf. Sonepar
03452566269
Réf. Fournisseur
BA403M
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
30 mm
type de mémoire:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
44 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
4 mm
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K
couleur:
bleu