Acie Automatisme - Badge passif de proximité mifare 1k format niso montre silicone, 13,56mhz - BM405M-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 30 mm
type de mémoire - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre - 74 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900508
Réf. Sonepar
03452490050
Réf. Fournisseur
BM405M-M
Marque
Acie Automatisme
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
30 mm
type de mémoire:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre:
74 mm
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K
couleur:
noir



