Acie Automatisme - Badge passif format porte clef de proximité desfire - BA403D

CopieCopie
Acie Automatisme - Badge passif format porte clef de proximité desfire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • type de mémoire - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454900492

Réf. Sonepar

03452490049

Réf. Fournisseur

BA403D

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

type de mémoire:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

1 mm

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

blanc

Badge passif de proximité desfire Format jeton pour porte clef 44 x 35 x 4 mm finition pvc avec anneau inox numéro uid gravé en héxadécimale