Acie Automatisme - Badge porte clef double technologies 125 khz et 13,56 ghz - BA403DF

CopieCopie
Acie Automatisme - Badge porte clef double technologies 125 khz et 13,56 ghz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 40 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901499

Réf. Sonepar

03452490149

Réf. Fournisseur

BA403DF

Marque

Acie Automatisme

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

40 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

35 mm

hauteur:

4 mm

diamètre:

35 mm

couleur:

noir

Badge porte clef 125 khz et 13,56 ghz Format jeton pour porte clef 44 x 35 x 4 mm finition pvc avec anneau inox numéro uid gravé en héxadécimale