Acie Automatisme - Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75 , tension 12v capacité 18ah - EX18

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 18 Ah

  • longueur - 77 mm

  • largeur - 181 mm

  • poids - 5 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8436535663878

Réf. Sonepar

03452566387

Réf. Fournisseur

EX18

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

18 Ah

longueur:

77 mm

largeur:

181 mm

poids:

5 kg

type:

stationnaire

application:

secours / floating

hauteur, borne comprise:

167 mm

Batterie plomb étanche, cosses faston standard f3 4,75 tension 12v capacité 18 ah 181 x 77 x 167,5 mm 5,32 kg