Acie Automatisme - Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75 , tension 12v capacité 7ah - EX7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
longueur - 151 mm
largeur - 65 mm
poids - 2.05 kg
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535663908
Réf. Sonepar
03452000417
Réf. Fournisseur
EX7
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
tension nominale:
12 V
longueur:
151 mm
largeur:
65 mm
poids:
2.05 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
type:
stationnaire
capacité en 15h:
7.2 Ah
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
adapté UPS:
Oui
hauteur, borne comprise:
93.5 mm