Acie Automatisme - Becteur d'empreinte ou clavier/empreinte sortie wiegand 26 - SIGMALITE+

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de personnes - 250000

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - biométrique

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900928

Réf. Sonepar

03452490092

Réf. Fournisseur

SIGMALITE+

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de personnes:

250000

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

biométrique

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

température de fonctionnement:

-25...65 °C

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

power over Ethernet:

autre

largeur:

142 mm

hauteur:

301 mm

profondeur:

97 mm

Lecteur biométique badges plus empreintes plus clavier sortie wiegand 1 relais -20° à 55° 500 à 250000 identifiants technologie 13,56 mhz desfire iclass nfc