Acie Automatisme - Becteur d'empreinte ou badge/empreinte sortie wiegand 26 - SIGMALITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de personnes - 250000
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - biométrique
autonome - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535667562
Réf. Sonepar
03452566756
Réf. Fournisseur
SIGMALITE
Marque
Acie Automatisme
nombre max. de personnes:
250000
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
biométrique
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
largeur:
68 mm
hauteur:
156 mm
profondeur:
62 mm
Les Atouts de l'article:
la puissance d'un système biométrique avec reconnaisance de l'empreinte cnil compatible



