Acie Automatisme - Becteur d'empreinte ou clavier/empreinte sortie wiegand 26 extérieur ik09 - SIGMALITE+IK09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de personnes - 250000
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - biométrique
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701454900942
Réf. Sonepar
03452490094
Réf. Fournisseur
SIGMALITE+IK09
Marque
Acie Automatisme
nombre max. de personnes:
250000
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
biométrique
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
température de fonctionnement:
-25...65 °C
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
autre
largeur:
142 mm
hauteur:
301 mm
profondeur:
97 mm



