Acie Automatisme - Béquille aperio e100 avec lecteur et clavier codé, mifare 40-49 "autres dim. NC" - APE-E100-CLAV

CopieCopie
Acie Automatisme - Béquille aperio e100 avec lecteur et clavier codé, mifare 40-49 "autres dim. NC"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - double verrouillage (serrure et bouton électroniques)

  • modèle - autre

  • couleur - nickel

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

  • avec cylindre profilé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900379

Réf. Sonepar

03452490037

Réf. Fournisseur

APE-E100-CLAV

Marque

Acie Automatisme

type de fermeture:

double verrouillage (serrure et bouton électroniques)

modèle:

autre

couleur:

nickel

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

avec cylindre profilé:

Oui

matériau du cylindre:

acier

commande motorisée intégrée:

Non

convient pour le système de verrouillage:

Oui

type de clé électronique:

technologie transpondeur active

connexion par câble:

Oui

connexion par radio (en standard):

Oui

Béquille aperio e100 avec lecteur et clavier codé, communication du hub via vers le système de contrôle d'accès (adressable) via bus RS485 - contrôle des accès dans le système central peut être utilisé avec toutes les serrures à mortaiser