Acie Automatisme - Béquille aperio e100 avec lecteur et clavier ip54 "autres dim. NC" - APE-E100-CLAVIP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - double verrouillage (serrure et clé électroniques)
modèle - autre
couleur - nickel
fonction d'urgence - Non
alimentation en courant - pile non-rechargeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900386
Réf. Sonepar
03452490038
Réf. Fournisseur
APE-E100-CLAVIP54
Marque
Acie Automatisme
type de fermeture:
double verrouillage (serrure et clé électroniques)
modèle:
autre
couleur:
nickel
fonction d'urgence:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
avec cylindre profilé:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
convient pour le système de verrouillage:
Oui
connexion par câble:
Oui
connexion par radio (en standard):
Oui


