Acie Automatisme - Béquille aperio sans fil mifare double 30x30 "autres dim. NC" - APE-E100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - serrure simple (électronique)
modèle - autre
couleur - noir
type de clé électronique - technologie transpondeur active
connexion par radio (en standard) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900362
Réf. Sonepar
03452490036
Réf. Fournisseur
APE-E100
Marque
Acie Automatisme
type de fermeture:
serrure simple (électronique)
modèle:
autre
couleur:
noir
type de clé électronique:
technologie transpondeur active
connexion par radio (en standard):
Oui