Acie Automatisme - Boite de jonction étanche, abs ,110x110x48mm - BODER1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - ABS
largeur - 114 mm
hauteur - 114 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436535662895
Réf. Sonepar
03452000046
Réf. Fournisseur
BODER1
Marque
Acie Automatisme
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
largeur:
114 mm
hauteur:
114 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
indépendant:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui


