Acie Automatisme - Boite de jonction étanche, abs ,194x135x75mm - BODER2

CopieCopie
Acie Automatisme - Boite de jonction étanche, abs ,194x135x75mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 135 mm

  • hauteur - 194 mm

  • profondeur - 75 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535662918

Réf. Sonepar

03452000048

Réf. Fournisseur

BODER2

Marque

Acie Automatisme

matériau:

plastique

largeur:

135 mm

hauteur:

194 mm

profondeur:

75 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

indépendant:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

Boite de jonction pour systèmes électriques , abs ,194 x 135 x 75 mm extérieure ip54 400g garantie 4 ans