Acie Automatisme - Boitier abs étanche 300x400x165 face avant transparente et 2 rail din - PAC-ABS40

CopieCopie
Acie Automatisme - Boitier abs étanche 300x400x165 face avant transparente et 2 rail din

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

  • couvercle/porte transparent(e) - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454901727

Réf. Sonepar

03452490172

Réf. Fournisseur

PAC-ABS40

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

500 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

175 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

cylindre

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

Boitier abs étanche 300 x 400 x 165 face avant transparente et 2 rail din livré prévoir alimentation