Acie Automatisme - Boitier antenne déportée avec 2 leds, spécial ascenseur,pour lecteur série supm - ATE300L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - autre
intérieur - Oui
portée de transmission max. - 0.4 m
avec câble de raccordement - Oui
longueur de câble de raccordement - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535662550
Réf. Sonepar
03452000177
Réf. Fournisseur
ATE300L
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
raccordement:
autre
intérieur:
Oui
portée de transmission max.:
0.4 m
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
3 m
hauteur:
50 mm
profondeur:
20 mm