Acie Automatisme - Boitier antenne déportée câble de 3 m pour lecteur supm - AT610

CopieCopie
Acie Automatisme - Boitier antenne déportée câble de 3 m pour lecteur supm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - autre

  • mode de pose - montage mural

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • portée de transmission max. - 0.1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8436535662512

Réf. Sonepar

03452000175

Réf. Fournisseur

AT610

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

raccordement:

autre

mode de pose:

montage mural

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

portée de transmission max.:

0.1 m

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

3 m

hauteur:

50 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

15 mm

indice de protection (IP):

IP64

Boitier antenne déportée sans leds pour supm. câble de 3 mètres pour les claviers / lecteurs de la gamme supm