Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acie Automatisme - Boitier métal pour pb-class - lec-enmi-wdt et lec-bl - BS90

CopieCopie
Acie Automatisme - Boitier métal pour pb-class - lec-enmi-wdt et lec-bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900539

Réf. Sonepar

03452490053

Réf. Fournisseur

BS90

Marque

Acie Automatisme

composition:

boîtier apparent

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

aluminium

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

avec entrée de câble:

Oui

largeur d'appareil:

100 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

Boitier métallique pour la gamme pb-class - lec-enmi-wdt et lec-bl pour montage en sailli avec insert intégré

Les Atouts de l'article:

Le fond de boitier indispensable pour notre série de lecteurs ou bouton poussoir LEC et PB