Acie Automatisme - Boitier métallique INOX pour gamme lecteur VIGIK - VIGIK-BS11PP

CopieCopie
Acie Automatisme - Boitier métallique INOX pour gamme lecteur VIGIK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

  • forme - rectangulaire

  • qualité du matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454902229

Réf. Sonepar

03452490222

Réf. Fournisseur

VIGIK-BS11PP

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

aluminium

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

autre

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

11 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Boitier inox 110x110 pour l'unité centrale VIGIK T25 Les systèmes série VIGIK répondent aux caractéristiques