Acie Automatisme - Boîtier métallique sailli blanc peinture époxy pour gamme de clavier SU - BSS101B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- composition - boîtier apparent 
- sens de montage - vertical 
- matériau - métal 
- couleur - blanc 
- forme - rectangulaire 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900546
Réf. Sonepar
03452490054
Réf. Fournisseur
BSS101B
Marque
Acie Automatisme
composition:
boîtier apparent
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
blanc
forme:
rectangulaire
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
largeur d'appareil:
85 mm
hauteur d'appareil:
105 mm
profondeur d'appareil:
40 mm


