Acie Automatisme - Borne 2,50 m plaque regard de 210 x 130mm - AC-B250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 21 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900089
Réf. Sonepar
03452490008
Réf. Fournisseur
AC-B250
Marque
Acie Automatisme
largeur:
21 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
13 mm
Colonnette pour support de clavier ou lecteur en acier inoxydable finition peinture epoxy h2500 x l100 x p40 mm support h250 x 200mm


