Acie Automatisme - Bouton d'arrèt d'urgence abs intérieur 230 v 5a - W-BPU

CopieCopie
Acie Automatisme - Bouton d'arrèt d'urgence abs intérieur 230 v 5a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • mode de pose - saillie

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • profondeur d'encastrement - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454901000

Réf. Sonepar

03452490100

Réf. Fournisseur

W-BPU

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

forme:

rond

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

matériau:

plastique

profondeur d'encastrement:

30 mm

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Bouton poussoir d'arrèt d'urgence en abs intérieur ou extérieur ip65 230v 5a 250g dévérouillage en tournant la tête