Acie Automatisme - Bouton poussoir ir avec fond de boitier métallique - 1BOPO-IRCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
pavé tactile couleur - noir
libération selon EN 54-10 - type A - Libération directe
montage encastré - Oui
montage apparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436535666268
Réf. Sonepar
03452566626
Réf. Fournisseur
1BOPO-IRCA
Marque
Acie Automatisme
couleur du boîtier/corps:
gris
pavé tactile couleur:
noir
libération selon EN 54-10:
type A - Libération directe
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
37 mm



