Acie Automatisme - Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox et son boitier pmr - BOPAC-IS-PMR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
pavé tactile couleur - autre
libération selon EN 54-10 - type A - Libération directe
montage encastré - Oui
montage apparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436535667784
Réf. Sonepar
03452566778
Réf. Fournisseur
BOPAC-IS-PMR
Marque
Acie Automatisme
couleur du boîtier/corps:
gris
pavé tactile couleur:
autre
libération selon EN 54-10:
type A - Libération directe
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
largeur:
41 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
45 mm


