Acie Automatisme - Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox pmr - BOPAC-I-PMR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pavé tactile couleur - autre
libération selon EN 54-10 - type B - Libération indirecte
montage encastré - Oui
largeur - 41 mm
hauteur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454902083
Réf. Sonepar
03452490208
Réf. Fournisseur
BOPAC-I-PMR
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
pavé tactile couleur:
autre
libération selon EN 54-10:
type B - Libération indirecte
montage encastré:
Oui
largeur:
41 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
36 mm