Acie Automatisme - Carte d' effacement d'utilisateurs pour lecteur lopm / lat - CME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 0.125...0.125 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 30 mm
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535663472
Réf. Sonepar
03452000072
Réf. Fournisseur
CME
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
fréquence:
0.125...0.125 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
1 mm
couleur:
blanc