Acie Automatisme - Carte d'extension 8 entrées 8 sorties pour système ela+ - IO8-ELA+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 0.35 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535664042
Réf. Sonepar
03452000101
Réf. Fournisseur
IO8-ELA+
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
0.35 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
comportement de commutation de l'entraînement:
bistable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
8
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
8
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
largeur:
135 mm
hauteur:
195 mm
profondeur:
75 mm