Acie Automatisme - Carte de programmation des utilisateurs sur relais 2 pour lecteur lopm - CMP2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0.125...0.125 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 30 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8436535663533

Réf. Sonepar

03452000074

Réf. Fournisseur

CMP2

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

fréquence:

0.125...0.125 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

1 mm

couleur:

blanc

Carte de programmation des utilisateurs sur relais 2 pour lecteur lopm format carte de crédit finition pvc blanc 86 x 54 08 mm