Acie Automatisme - Carte technologie mifare 4200 numérotation hexa et décimale verso - ACB-CA301M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée de transmission max. - 40 mm
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 85 mm
hauteur - 55 mm
profondeur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900102
Réf. Sonepar
03452490010
Réf. Fournisseur
ACB-CA301M
Marque
Acie Automatisme
portée de transmission max.:
40 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
1 mm
couleur:
blanc
Carte technologie mifare 4200 numérotation hexa et décimale verso format carte de crédit blanche. matière plastique


